カテゴリ

  • 作業工具(15)
    • リードバイス(1)
    • ベンチバイス(3)
    • その他バイス(8)
    • バイス用口金(1)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 200(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(21)
  • TRUSCO(236)
  • ナベヤ(141)
  • SK(新潟精機)(15)
  • ホーザン(4)
  • SSPOWER(5)
  • マキタ(7)
  • カクタ(4)
  • SUN UP(12)
  • ANEX(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(419)
  • ニッサン(379)
  • エスコ(175)
  • イマオコーポレーション(113)
  • VERTEX(バーテックス)(88)
  • ジェラルディ(71)
  • カムス(旧:高周波精密)(64)
  • エコデバイス(63)
  • MCC(松阪鉄工所)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「baisu」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイス用口金 SK11バイス用口金SK11(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
ユニバーサルテーブルバイス SK11ユニバーサルテーブルバイスSK11(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ユニバーサルホビーバイス SK11ユニバーサルホビーバイスSK11(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)25口幅(mm)40口深(mm)15材質(本体)アルミ合金主な用途彫金・ホビー・クラフト作業質量(g)155
電ドル用ピンバイス SK11電ドル用ピンバイスSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。種類ピンバイス主な用途穴あけ作業対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル軸径(Φmm)6.35
ピンバイスドリルセット SK11ピンバイスドリルセットSK11
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。種類ピンバイス主な用途精密加工作業仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き適合サイズ(mm)0.1~3.2
ベビーバイス SK11ベビーバイスSK11(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。種類ベンチバイス最大口開き(mm)25口深(mm)25材質(本体)鉄鋳物主な用途精密加工作業
木工バイス SK11木工バイスSK11(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)165口深(mm)50主な用途木工作業クランプ幅(mm)50質量(kg)3.3全長(mm)200高さ(mm)167幅(mm)180
ピンバイス・ドリル SK11ピンバイス・ドリルSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
ボール盤バイス SK11ボール盤バイスSK11(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
精密ピンバイス SK11精密ピンバイスSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。種類ピンバイス主な用途精密加工作業仕様両頭式適合サイズ(mm)0.1~3.2
六角軸3倍スピードドリル SK11六角軸3倍スピードドリルSK11
2,598税込2,858
1セット(8本)
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
ボール盤バイス(75mm) SK11ボール盤バイス(75mm)SK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
3倍スピードドリルセット SK113倍スピードドリルセットSK11
3,398税込3,738
1セット(8本)
当日出荷
独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂材質ハイス(高速度鋼)HSSセット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
デバイスコンベックス GJ SK11デバイスコンベックス GJSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートルブルー目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット付き
六角軸ピンバイス SK11六角軸ピンバイスSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。
用途精密穴あけ作業。材質(本体)真鍮使用範囲(mm)0.1~1.6材質(コレット)鋼(焼入れなし)シャンク径(mm)6.35
手バイト用替刃 SK11手バイト用替刃SK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイト用替刃です。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス
木工旋盤用ハイス製バイト SK11木工旋盤用ハイス製バイトSK11(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス鋼刃長(mm)170ハンドル長さ(mm)220
替刃式手バイト SK11替刃式手バイトSK11(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス全長(mm)約425
デバイス スレンダービット SK11デバイス スレンダービットSK11
619税込681
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis