カテゴリ
- 作業工具(80)
- プラスビット(18)
- ビットセット(9)
- ビットホルダー(16)
- なめたネジはずしビット(5)
- ソケットレンチ用ソケット(2)
- 電動工具用ソケットアダプター(1)
- 切削工具(29)
- 電動工具(4)
- 安全保護具(1)
絞り込み
刃先マグネット
- あり(10)
- なし(1)
両頭機能
- 両頭(7)
- 片頭(9)
種類
- その他(9)
- スリム(1)
- トーション(3)
- 段付(1)
全長(mm)
- 10(1)
- 25(1)
- 35(2)
- 65(10)
- 75(1)
- 82(1)
- 85(7)
- 100(3)
- 110(9)
- 115(1)
- 120(3)
- 130(3)
- 150(6)
- 170(1)
- 177(2)
- 200(1)
- 300(2)
- 500(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(5)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(31)
- ANEX(197)
- ベッセル(289)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- ミヤナガ(56)
- TRUSCO(184)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(134)
- マキタ(174)
- ユニカ(83)
- HIT(ヒット)(6)
- エスコ(2,751)
- RS PRO(874)
- bitstrong(ビットストロング)(807)
- Wera(495)
- NAC(長堀工業)(420)
- 近江精機(322)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(238)
- BAHCO(バーコ)(179)
- ビット・トレード・ワン(169)
- ブランドをもっと見る
「bitto」の検索結果
特価

トルクスネジ用ビットセット
SK11(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(8本)当日出荷トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。用途トルクスネジの簡単締め付け。
六角ボールPビットセット
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(8本)当日出荷六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
なめたネジ外しドライバーS
SK11(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
エクステンションバー 奥の手
SK11¥838~税込¥922~1本当日出荷狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
なめた六角穴付ネジ外しビット
SK11(15件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
なめたネジを外すドライバー
SK11¥1,198税込¥1,3181本当日出荷なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
ビットマグネット ちびっマグ
SK11(3件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。用途ネジ・ビスの保持。
ネジ外しインパクトドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
B-Mビットセット
SK11¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
B-Mビットセット
SK11¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
コインドライバービット
SK11(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途バッテリーキャップなどの取り外し。全長(mm)120材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
差替ビット&ソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。仕様煌付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
差替ビットセット
SK11(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。用途様々なネジの締付け作業。仕様煌付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
水栓ドライバービット
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
阿修羅ビットホルダー
SK11¥499税込¥5491個当日出荷ビット10本が収納可能なホルダーです。 ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。 リング付きで自由にカスタマイズできます。 2個セットになります。用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
阿修羅ビットホルダー
SK11¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂色ブルー適合サイズ(mm)六角軸6.35収納本数(本)10
スパイダードライバービット
SK11¥689~税込¥758~1セット(2本)ほか当日出荷メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビスC&アジャスタービット
SK11¥689~税込¥758~1個当日出荷ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド
SK11¥539~税込¥593~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
スパイダードライバービット
SK11¥619~税込¥681~1セット当日出荷トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。用途プラス2番の各種ねじ締め。材質特殊鋼種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
阿修羅 ビットマグネット
SK11(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
ソフトビットホルダー
SK11(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ビット10本が収納可能なホルダーです。 伸縮してホールドするので止め位置が自由です。 引っ掛け用カラビナ付きです。用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
スーパー阿修羅ビット段付き
SK11¥479~税込¥527~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
GOLDスリムビット10本組
SK11¥929~税込¥1,022~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
なめたプラスネジ外しビット
SK11(5件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
片頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
キーアダプター
SK11¥299税込¥3291個当日出荷カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。用途キー等の保持、紛失防止。材質(本体)スチール
スーパー阿修羅ビットアソート
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類トーション刃先+1番、2番、3番
両頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の両頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。仕様クイック式材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×35種類プラス刃先+2
スーパー阿修羅ビット
SK11(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個(2本)当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭