カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- KTC(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ベッセル(2)
- マキタ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
「bosch ixo7」の検索結果

ボルトキャッチソケットセット
SK11(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268差込角(mm)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
デュアルドライブソケットセット
SK11(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチソケット形状12角