カテゴリ

  • 作業工具(528)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(431)
  • 研磨材(187)
  • 配管・水廻り設備部材(182)
  • 安全保護具(102)
  • 切削工具(82)
  • 塗装・養生・内装用品(74)
  • 測定用品(49)
  • 作業服(49)
  • 電動工具(49)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 事務用品(37)
  • 物流用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 空圧工具(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • 保管用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • マスク(18)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 厨房用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 農具(12)
  • 農業機械(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防災用品(8)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(160)
  • メディアカバーマーケット(40,208)
  • ホンダ(25,440)
  • 三菱ふそう(18,492)
  • RS PRO(16,816)
  • Kawasaki(8,951)
  • スズキ(5,652)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5,392)
  • TRUSCO(5,125)
  • Panasonic(パナソニック)(4,361)
  • SMC(3,320)
  • エスコ(3,066)
  • エレコム(2,989)
  • DAYTONA(デイトナ)(2,652)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,467)
  • VISHAY(2,338)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,095)
  • 高田ベッド製作所(2,030)
  • SHIMANO(シマノ)(1,968)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br」の検索結果

2,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差し込み式ゼッケンベスト SK11

    差し込み式ゼッケンベスト

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    遠くからでもはっきり見え、夜間作業に必需品の反射ベストです。前面・背面に差し込みケース付きでA4サイズの用紙を入れることができます。 ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。防災訓練や工場などの班分けに最適です。
    用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニールテープ地色肩幅(cm)35着丈(cm)54胴回り(cm)90~130
  • SPカプラTypeAソケット SK11

    SPカプラTypeAソケット

    SK11
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグソケット
  • スパークプラグ No.18 SK11

    スパークプラグ No.18

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BR-4HS・チャンピオン/RL90C・デンソー(ND)/W14FR-U適合機種カワサキ発電機(KG5000/A/AS/B/BS),本田技研発電機(EB900・EX750K1・EX900)
  • SPカプラTypeA プラグ SK11

    SPカプラTypeA プラグ

    SK11
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグプラグ
  • パカットバッグ SK11

    パカットバッグ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • SPカプラTypeA プラグ SK11

    SPカプラTypeA プラグ

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
  • ペンチサック2丁 SK11

    ペンチサック2丁

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雨・汚れに強く、抜群の耐久性です。本革使用で丈夫で長持ち、使うほどになじみます。
    用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質牛床皮、リベット:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
  • ペンチサック2段 SK11

    ペンチサック2段

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雨・汚れに強く、抜群の耐久性です。本革使用で丈夫で長持ち、使うほどになじみます。
    用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様2丁差材質牛床皮、リベット:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
  • カラーリベット SK11

    カラーリベット

    SK11(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ペンチサック1丁 SK11

    ペンチサック1丁

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    雨・汚れに強く、抜群の耐久性です。本革使用で丈夫で長持ち、使うほどになじみます。
    用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様1丁差材質牛床皮、リベット:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
  • SPD鳶レベル REVO SK11

    SPD鳶レベル REVO

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
  • SPカプラTypeAソケット SK11

    SPカプラTypeAソケット

    SK11
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット
  • カラートラックロープ混撚 黒 SK11

    カラートラックロープ混撚 黒

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
    用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル
  • スタンドバッグ SK11

    スタンドバッグ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • 本革製マチ付釘袋 SK11

    本革製マチ付釘袋

    SK11(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    牛本革製で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
    用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛本革適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)350×270
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • ちょこっとバッグ SK11

    ちょこっとバッグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    身の回りの携帯用品の収納に便利です。 ジッパー付きで中身がこぼれません。 内側ポケット2個、外側ポケット4個付いています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • ドサットバッグ SK11

    ドサットバッグ

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大容量で一括収納、移動も簡単です。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 外側ポケットが2個ついています。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステルサイズL
  • ポップアップバッグ SK11

    ポップアップバッグ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スプリングで自立、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 取り外し可能なフタです。 外側ポケットが6個ついています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • エアツールホルダー BIG SK11

    エアツールホルダー BIG

    SK11(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
    用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
  • 六角軸Coステンドリル 普通 SK11

    六角軸Coステンドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 充電式LEDワークライト SK11

    充電式LEDワークライト

    SK11(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
    用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ドサットバッグ SK11

    ドサットバッグ

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    一括収納、移動も簡単です。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 外側ポケットが2個ついています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステルサイズM
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • 速切木工ボアビット 六角軸 SK11

    速切木工ボアビット 六角軸

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • ギアワイドモンキレンチ SK11

    ギアワイドモンキレンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
  • ボルトホールド六角棒レンチセット SK11

    ボルトホールド六角棒レンチセット

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • コンビブラシ真鍮 5本入 SK11

    コンビブラシ真鍮 5本入

    SK11(6件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
    用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • ワイヤースパイラルブラシ SK11

    ワイヤースパイラルブラシ

    SK11(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • セラミックカッター SK11

    セラミックカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー材質(刃)セラミック
  • ディスクグラインダー700W SK11

    ディスクグラインダー700W

    SK11(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
    用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)握り径(Φmm)56スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
...