カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- CKD(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- SMC(2)
- 長野計器(2)
- 日本精器(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- クローネ(1)
- AirTAC(1)
「ckd ppg」の検索結果
特価

デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1