カテゴリ
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5)
- E-Value(526)
- RS PRO(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「e・value」の検索結果

集塵機接続アダプター
SK11(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
ストレートノズル 伸縮
SK11(5件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
ガストーチ用ボンベ
SK11(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(200g)ほか当日出荷から3日以内出荷ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(本体)鉄(ブリキ)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
電動サンダー用ペーパー
SK11(8件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
替刃式折込鋸用替刃取付ネジ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
ベルト荷締機用スリーブ
SK11(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
ナライフリーアームスタンド
SK11(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷安全で安定したトリマー加工作業を実現します。三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現します。市販のほとんどのトリマーが取り付けでます。用途コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)。適合機種リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)厚さ(mm)加工最大:約110寸法(mm)加工最大:約400