カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • 東京メタル(21)
  • オーム電機(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • 東芝ライテック(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • フジマック(8)
  • 栄興電器(7)
  • 東芝(6)
  • コイズミ照明(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ELPA(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • ダルトン(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • タイカツ(2)
  • 日動工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 40w」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED交換球 SK11

    LED交換球

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフライト2 SK11

    LEDリーフライト2

    SK11(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
    用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
  • LED交換球 32W SK11

    LED交換球 32W

    SK11
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LEDクリップランプ 32W SK11

    LEDクリップランプ 32W

    SK11
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 5W(広角) SK11

    LED交換球 5W(広角)

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リーフライト替球 SK11

    リーフライト替球

    SK11
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リーフライト替球 30W SK11

    リーフライト替球 30W

    SK11
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
照明カテゴリ