カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(9)
- ELPA(21)
- ODELIC(オーデリック)(84)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- アイリスオーヤマ(9)
- エスコ(7)
- オーム電機(25)
- コイズミ照明(60)
- タキズミ(TAKIZUMI)(18)
- ハタヤリミテッド(6)
- ポッシュリビング(6)
- ローヤル電機(6)
- 山田照明(25)
- 東京メタル(48)
- 東芝(6)
- 東芝ライテック(11)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
「e26 led 60w」の検索結果
特価

リーフライト替球 60W
SK11¥8,498税込¥9,3481個当日出荷LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
LED交換球
SK11¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED交換球 32W
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 32W
SK11¥7,498税込¥8,2481個当日出荷レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リーフライト替球
SK11¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リーフライト替球 50W
SK11¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷LEDリーフライト50W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED