カテゴリ

  • 照明(14)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • オーム電機(111)
  • 東京メタル(77)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • ELPA(27)
  • 日動工業(25)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(24)
  • 山田照明(21)
  • エスコ(20)
  • 東芝ライテック(16)
  • 松本船舶電機製作所(16)
  • 岩崎電気(15)
  • 東芝(15)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(15)
  • 栄興電器(14)
  • フジマック(12)
  • オンリーワン(OnlyOne)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26口金 led」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDリーフライト2 SK11LEDリーフライト2SK11(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 32W SK11LEDクリップランプ 32WSK11
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED交換球 32W SK11LED交換球 32WSK11
4,298税込4,728
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED交換球 23W SK11LED交換球 23WSK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 23W SK11LEDクリップランプ 23WSK11
5,698税込6,268
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED交換球 16W SK11LED交換球 16WSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 16W SK11LEDクリップランプ 16WSK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 60W SK11リーフライト替球 60WSK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 80W SK11リーフライト替球 80WSK11
8,098税込8,908
1個
当日出荷
LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 SK11リーフライト替球SK11
4,498税込4,948
1個
当日出荷
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 30W SK11リーフライト替球 30WSK11
5,398税込5,938
1個
当日出荷
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 50W SK11リーフライト替球 50WSK11
5,898税込6,488
1個
当日出荷
LEDリーフライト50W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
LED交換球 5W(広角) SK11LED交換球 5W(広角)SK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LED
LED交換球 SK11LED交換球SK11
799税込879
1個
当日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LED
led電球 e26特集