カテゴリ
- 作業工具(156)
- 切削工具(48)
- 研磨材(24)
- 電動工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 整備工具・収納(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(85)
- BONDHUS(322)
- EFFORT(エホート)(270)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(582)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(211)
- RS PRO(1,128)
- Texas Instruments(805)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(210)
- TRUSCO(659)
- Wera(559)
- WURTH ELEKTRONIK(439)
- YAMAHA(ヤマハ)(740)
- イマオコーポレーション(217)
- エイト(247)
- エスコ(3,329)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(347)
- 大阪魂(4,780)
- 工進(282)
- 近江精機(259)
- ブランドをもっと見る

ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
レインボー六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
マイクロ六角棒レンチセット
SK11(3件のレビュー)¥479税込¥5271セット(7本)当日出荷極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)タイプロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約35サイズ規格ミリ
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
六角棒レンチ用延長ハンドル
SK11(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
ショートヘッド六角棒レンチセット
SK11¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
六角軸Coステンドリル 極短
SK11(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
マイクロ六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(7本)当日出荷極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
六角棒レンチセット
SK11¥559~税込¥615~1セット(8本)ほか当日出荷六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,598税込¥2,8581セット(7本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
ヘックスビットソケットセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9個)当日出荷六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
六角軸TiN鉄ドリル 極短
SK11(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,598税込¥2,8581セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
マイクロ六角棒レンチセット
SK11¥199税込¥2191セット当日出荷極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
六角棒レンチセット
SK11¥559~税込¥615~1セット(8本)ほか当日出荷六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット
SK11¥529~税込¥582~1セット当日出荷リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。ミリサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘックスビットソケットセット
SK11¥4,798税込¥5,2781セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色赤
ビットスルー両口Wソケット
SK11(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
六角棒レンチセット
SK11¥569~税込¥626~1セット当日出荷リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。インチサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチ
SK11¥128~税込¥141~1本当日出荷ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
ヘックスビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
六角軸TiN鉄ドリル 微長
SK11(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸振動用充電ドリルビット
SK11(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
ダブルソケット
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応ソケットサイズ(mm)19・24
六角軸鉄工月光ドリルショート
SK11(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ヘックスビットソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(8個)欠品中自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
インパクト用ヘキサゴンレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)
六角軸Coステンドリル 微長
SK11¥689~税込¥758~1本当日出荷この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
充電ドライバードリルビット
SK11¥749~税込¥824~1本当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
六角軸鉄工用月光ドリル3本入
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。3本組です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
六角軸TiN鉄ドリル 微短
SK11¥249~税込¥274~1本当日出荷ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら