カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- SK11
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(26)
- 千代田通商(6)
- イスカル(5)
- 京セラ(5)
- 三菱(5)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KITO(キトー)(3)
- HAKKO(白光)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ダイヘン(2)
- NACHI(不二越)(2)
- JVC(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- brembo(2)
- ウェッジ(2)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「fr101」の検索結果

ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ショートダブルフレックスR
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスロックギアR
SK11¥3,398税込¥3,7381本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼