カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ホンダ(41)
  • Festo(17)
  • ミニター(13)
  • エスコ(4)
  • RK JAPAN(4)
  • 日本レヂボン(3)
  • マキタ(3)
  • スバル(3)
  • アズワン(2)
  • イマダ(2)
  • SMC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TKX(2)
  • ディスコ(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • E-Value(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石 GC120 SK11

    軸付砥石 GC120

    SK11
    579税込637
    1本
    当日出荷
    石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
    用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
  • たて型万能研磨機(水研用) SK11

    たて型万能研磨機(水研用)

    SK11
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続