カテゴリ

  • 作業工具(32)
    • ビットセット(2)
    • ヘキサゴン(7)
  • 切削工具(9)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
  • 65(1)
  • 82(1)
  • 115(1)
  • 170(1)
両頭機能
  • 両頭(1)
  • 片頭(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(15)
  • ベッセル(54)
  • エスコ(1,219)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(19)
  • Wera(235)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(80)
  • TRUSCO(60)
  • ANEX(46)
  • エイト(31)
  • KTC(66)
  • 近江精機(256)
  • RS PRO(251)
  • NAC(長堀工業)(141)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(82)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(80)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(74)
  • Pro-Auto(55)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(54)
  • エンジニア(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex ビット」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ビットセット SK11六角ビットセットSK11(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8本)
当日出荷
六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
ソケットアンビルチャック SK11ソケットアンビルチャックSK11(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
速切木工ボアビット 六角軸 SK11速切木工ボアビット 六角軸SK11(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
ビットアダプターソケット SK11ビットアダプターソケットSK11(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
スリムラチェットドライバー SK11スリムラチェットドライバーSK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
スリムラチェットドライバー SK11スリムラチェットドライバーSK11(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
速切木工ボアビット 9mm軸 SK11速切木工ボアビット 9mm軸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(65点組)
当日出荷
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
なめた六角穴付ネジ外しビット SK11なめた六角穴付ネジ外しビットSK11(15件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
なめたネジ外しドライバーS SK11なめたネジ外しドライバーSSK11(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
ソケットアダプタービット SK11ソケットアダプタービットSK11(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
六角ボールPビットセット SK11六角ボールPビットセットSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(8本)
当日出荷
六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
ビットアダプターソケット SK11ビットアダプターソケットSK11(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
極薄ラチェットドライバー SK11極薄ラチェットドライバーSK11(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
ビットマグネット ちびっマグ SK11ビットマグネット ちびっマグSK11(3件のレビュー)
589税込648
1パック(2個)
当日出荷
4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
2,398税込2,638
1セット(9個)
当日出荷
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
オートマチックドライバー SK11オートマチックドライバーSK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。材質(グリップ)樹脂仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
極薄ラチェットドライバー SK11極薄ラチェットドライバーSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
SDSチャックアダプター SK11SDSチャックアダプターSK11(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
六角軸ビスキャッチビット SK11六角軸ビスキャッチビットSK11(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
アンカー抜きビット SK11アンカー抜きビットSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。 先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。 6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。 ロングタイプで作業性がよくなりました。
用途打込み式アンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35六角軸
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
4,798税込5,278
1セット(8個)
当日出荷
六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190
ビットスルー両口Wソケット SK11ビットスルー両口WソケットSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
SDSドリルチャック SK11SDSドリルチャックSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
ヘックスビットソケット SK11ヘックスビットソケットSK11
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
六角軸振動用充電ドリルビット SK11六角軸振動用充電ドリルビットSK11(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
スムースギアラチェットDV SK11スムースギアラチェットDVSK11(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
阿修羅 ビットマグネット SK11阿修羅 ビットマグネットSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
T型ビットハンドル SK11T型ビットハンドルSK11(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
T型ハンドルで力強い作業が可能です。市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。対応六角対辺6.35mm片側ビット商品構成単品
アンカー抜きビット SK11アンカー抜きビットSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35mm六角
充電磁器タイルドライバービット SK11充電磁器タイルドライバービットSK11
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11
2,698税込2,968
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)材質クロームバナジウム鋼
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
3,598税込3,958
1セット(8個)
当日出荷
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
ビット差替式キーレスチャック SK11ビット差替式キーレスチャックSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
ダブルソケット SK11ダブルソケットSK11
3,598税込3,958
1個
欠品中
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応ソケットサイズ(mm)19・24
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
2,698税込2,968
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
スイベルラチェットハンドル SK11スイベルラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
充電ドライバードリルビット SK11充電ドライバードリルビットSK11
689税込758
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
10.8VインパクトDV SK1110.8VインパクトDVSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8