カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- INAX(LIXIL)(6)
- NAKATAKI(4)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- サンワ[テープ](2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東京メディカル(1)
- ブランドをもっと見る
「hg120」の検索結果

ホースニップル H9×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H7×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。特性耐水性、付着性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
ミニリチュームグリース
SK11(2件のレビュー)¥759税込¥8351本(80g)当日出荷使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性耐水性、耐熱性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物