カテゴリ
- 溶接用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- Avail(アベイル)(10)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Fishiman(フィッシュマン)(6)
- NSK(ナカニシ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SMC(4)
- VICTOR(花園工具)(9)
- サーモポート(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ピクトリコ(3)
- プロダックス(8)
- マリンテック(3)
- ミドリ安全(9)
- ヤマト産業(5)
- ワコーパレット(6)
- 南電機(3)
- ブランドをもっと見る
「hg200」の検索結果
特価

ガストーチ用ボンベ
SK11(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(200g)ほか当日出荷から3日以内出荷ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
ガストーチ
SK11(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ ワンアクション式
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ PRO
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)熱量(kcal/h)2800
ガストーチ PRO
SK11(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から3日以内出荷このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)火炎形状スクリュー炎熱量(kcal/h)2800
ガストーチ ワンアクション式
SK11(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800
ホースニップル H9×2MF
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気