カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- 富士電機(6)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 京セラ(1)
- EBM PAPST(1)
「hh52」の検索結果

エアホース HPプレミアム
SK11(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性