カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • CKD(73)
  • 近藤製作所(50)
  • ToyoPumps(10)
  • パオック(9)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • マークテック(1)
  • エナパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isovg-32」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアタッカー T1025L SK11

    エアタッカー T1025L

    SK11(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エアタッカー SK11

    エアタッカー

    SK11
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エアタッカー T1025 SK11

    エアタッカー T1025

    SK11
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エア仕上釘打機 F35L SK11

    エア仕上釘打機 F35L

    SK11(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル仕上釘使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)12~35
  • エアクリーンユニット 3機能 SK11

    エアクリーンユニット 3機能

    SK11
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
  • エアピン釘打機 P35 SK11

    エアピン釘打機 P35

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様ピン釘装填本数:100本材質(本体)ダイキャスト質量(g)900種類釘:ピン釘寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×57×173足長(mm)釘:12~35使用空気圧力(MPa)0.45~0.7ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
  • エア釘打機 N50 SK11

    エア釘打機 N50

    SK11
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材への釘打ち作業。セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘装填数200本・400本
  • エア仕上釘打機 F35 SK11

    エア仕上釘打機 F35

    SK11
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219足長(mm)12~35使用空気圧力(MPa)0.4~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
  • エアタッカー T425 SK11

    エアタッカー T425

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エア仕上釘打機 F55 SK11

    エア仕上釘打機 F55

    SK11
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘超仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
  • エアピン釘打機 P45 SK11

    エアピン釘打機 P45

    SK11
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215足長(mm)12~45使用空気圧力(MPa)0.45~0.7使用油タービンオイルISOVG32使用釘ピン釘太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6装填数100本
釘打カテゴリ