カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- ジョプラックス(15)
- アズワン(1)
「joplastar」の検索結果

ジョプラスターR
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
ジョプラ用中空糸膜フィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5