カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- KTC(5)
- ベッセル(2)
- マキタ(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TRUSCO(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- SI(1)
- DEEN(1)
「jtre330 ktc」の検索結果
特価

ハイパワーラチェットレンチ
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26最大トルク(N・m)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
ミニラチェットレンチ
SK11¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4