カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(15)
- 3M(スリーエム)(8)
- BAHCO(バーコ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- martor(68)
- NT(8)
- NTカッター(90)
- PLUS(プラス)[文具](13)
- RS PRO(8)
- Slice(スライス)(25)
- YELLOTOOLS(19)
- エスコ(82)
- エスディアイ(7)
- オルファ(114)
- コクヨ(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(50)
- フォーエバー(13)
- ムラテックKDS(63)
- 貝印(24)
- ブランドをもっと見る
「kaltuta-naifu」の検索結果
特価

ミニのこカッターL 3枚組
SK11(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)材質(刃)SK-5
カッターナイフSオートロック
SK11¥319税込¥3511個当日出荷押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格S型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
スクレープカッターL
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)162質量(g)68タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
カッターナイフLオートロック
SK11¥489税込¥5381個当日出荷押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
カッターL型 AL アルミ
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。刃長(mm)100刃形L型刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼
カッターナイフLネジロック
SK11¥489税込¥5381個翌々日出荷ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
カッターナイフアルミS
SK11¥519税込¥5711個翌々日出荷日本製ブレード&アルミダイキャストボディのカッターです。市販のS型(9mm幅)の替刃もご使用いただけます。用途紙・ビニール・段ボール等の切断作業。適合替刃SK11カッター替刃小
スクレープカッターS
SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)137質量(g)29タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3
カッターL型 AL
SK11¥679税込¥7471個翌々日出荷切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。シンプルデザインの樹脂製ボディのL型カッターです。用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。刃長(mm)100刃形L型刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼
ミニのこカッターL金工用替刃
SK11¥439税込¥4831枚当日出荷ミニのこカッターL用の替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。用途ミニのこカッターL用替刃(アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
カッター替刃 小
SK11¥229~税込¥252~1セット(10枚)ほか当日出荷S型カッター替刃です。S型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。用途カッター用替刃。適合本体S型仕上クリアコート仕上げ
カッターL型替刃黒刃
SK11¥419~税込¥461~1セット(10枚)ほか当日出荷切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。用途L型カッター用替刃。刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼
カッター替刃 大
SK11¥349~税込¥384~1セット(10枚)ほか当日出荷L型カッター替刃です。L型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。用途カッター用替刃。適合本体L型仕上クリアコート仕上げ