カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ナイキ(2)
- VISHAY(2)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PGA(1)
- 光(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- KWK(1)
- いけうち(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- DiodesZetex(1)
- HY Electronic Corp(1)
- LIVRE(リブレ)(1)
「kbp2」の検索結果

エアーダイグランダー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4