カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
適合チューブ外径
- 6(1)
形状

エルボ(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- M5(1)
使用流体
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- SK11
- パナソニックコネクト(1)
「kq2l06」の検索結果
特価

W管継手 エルボユニオン
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60