カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管用ワンタッチ管継手(2)
絞り込み
形状

ティー(1)

ユニオンティー(1)
適合チューブ外径
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
使用流体
空気(2)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SK11
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 中部高圧ホース(1)
「kq2t」の検索結果
特価

W管継手 チーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60