カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管用ワンタッチ管継手(2)
絞り込み
形状

ユニオンワイ(1)

違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
使用流体
空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SK11
- CRG(1)
「kq2u」の検索結果
特価

W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥679~税込¥747~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ
SK11¥619~税込¥681~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60