カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- KTC(42)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- nepros(2)
- TRUSCO(1)
「ktc br390」の検索結果

ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山