カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ミツビシ(143)
  • Kawasaki(31)
  • 三菱ふそう(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • 三菱電機(12)
  • 千代田通商(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • ホンダ(8)
  • SMC(6)
  • クリアー光学(6)
  • エスコ(4)
  • 八光電機(4)
  • スバル(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Canon(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-11」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSLソケット H9 SK11

    DSLソケット H9

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLプラグ H9 SK11

    DSLプラグ H9

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)材質鋼鉄・他寸法(mm)50×15質量(g)23ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLプラグ H7 SK11

    DSLプラグ H7

    SK11
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
  • DSLソケット H7 SK11

    DSLソケット H7

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)63ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
  • DSLプラグ H11.3 SK11

    DSLプラグ H11.3

    SK11
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436847(SK11・DSLプラグLH11.3・S-23DPHL190)材質鋼鉄・他寸法(mm)52×15質量(g)28ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3
  • DSLプラグ H14.5 SK11

    DSLプラグ H14.5

    SK11
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
  • DSLソケット H14.5 SK11

    DSLソケット H14.5

    SK11
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)67.2×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
  • DSLソケット H11.3 SK11

    DSLソケット H11.3

    SK11
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)65.2×23質量(g)70ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3