カテゴリ
- 電動工具(5)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- マキタ(316)
- 修理(3)
- ナカヤ(1)
- ステルスマウント(8)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- イチネンTASCO(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- 日動工業(5)
- 泉精器製作所(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- Klauke(4)
- 現場監督(3)
- 谷口工業(2)
- オグラ(2)
- 麻場(2)
- 岩崎電気(1)
- エクセン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「makita 18v」の検索結果

インパクトフックマキタ用 W
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ仕様右手・左手兼用適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチール色ブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
インパクトフックマキタ用 右
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ仕様右手用適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチール色ブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
インパクトフックWRD
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 マキタ、HIKOKI兼用です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手適合マキタ用(14.4V・18VのTDタイプ全般に取り付け可能)・HIKOKI用(14.4V・18VのWHタイプ全般に取り付け可能)材質スチール
マルチインパクトフック可変式
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フック取付け可能なマキタ充電式電動工具に取付け可能です。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。マキタ充電式電動工具に取付ればカラビナ等のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。用途マキタ充電式電動工具に取付け、カラビナ等のツールフックに引っ掛ける。取付可能対象マキタ充電式電動工具10.8V、14.4V、18V、40V材質本体:炭素鋼仕上ブラックメッキ仕様
スイングアップホルダー
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。フックは付けたままでもケースに収納できます。用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ材質スチール色メッキ
スイングアップホルダー用
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-MSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。付属品取付用ネジ適合マキタ10.8V・14.4V・18V・40Vmax機材質スチール色メッキ