カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • サンドビック(37)
  • ハリケーン(20)
  • (20)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • CKD(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • イスカル(7)
  • BODIS (ボディス)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エレコム(6)
  • MUTOH(6)
  • エスコ(5)
  • コガネイ(5)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • KITACO(5)
  • brembo(5)
  • エニダイン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf03」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップルソケット3MF×3F SK11

    ニップルソケット3MF×3F

    SK11
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • ニップル 3MF×3MF SK11

    ニップル 3MF×3MF

    SK11
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気
  • ニップル 2MF×3MF SK11

    ニップル 2MF×3MF

    SK11
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
  • ニップル 3M×3MF SK11

    ニップル 3M×3MF

    SK11
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気
  • ニップル 3MF×4MF SK11

    ニップル 3MF×4MF

    SK11
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ホースニップH105×3MF SK11

    ホースニップH105×3MF

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • ホースニップH127×3MF SK11

    ホースニップH127×3MF

    SK11
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)118最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
継手・パイプカテゴリ