カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- P・O・Pプロダクツ(17)
- アソー(2)
- ナカバヤシ(2)
- D'Addario(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 青木精密工業(1)
- エスコ(1)
- 大菱計器製作所(1)
- スーパーツール(1)
- カシムラ(1)
- 内村製作所(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 河村電器産業(1)
- FASTORAGE(1)
- Nobby(1)
- ラクテム(1)
- SKC(環境測定)(1)
- PROST's(1)
- ブランドをもっと見る
「nb104」の検索結果

ブッシング 4M×3F
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
ブッシング 4M×2F
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気