カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SK11
- NOK(7)
- マスオカ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- アリート(ariete)(2)
- アズワン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ノーブランド(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- 森清化工(1)
- クリーンテックス・ジャパン(1)
「nbr s90」の検索結果

DSLソケット N65
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLソケットL N65
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLソケット 1F
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436748(SK11・DSLソケットL1F・S-OL21FL090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径Rc1/8質量(g)72ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケットL 1F
SK11¥729税込¥8021個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437011(SK11・DSLソケット1F・S-OL21F059)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径Rc1/8質量(g)72ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気