カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- nepros(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- 日東工器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイホン(1)
- アトムズ(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
「nbrc」の検索結果
特価

中空糸膜エアーフィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50