カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- アズワン(5)
- KOTO(1)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(1)
「ol-3s」の検索結果

DSLソケットL 3F
SK11¥729税込¥8021個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458238(SK11・DSLソケット3F・S-OL23F070)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.2×23接続口径Rc3/8質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 3F
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436762(SK11・DSLソケットL3F・S-OL23FL110)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.2×23接続口径Rc3/8質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気