カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ol65c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSLソケット N65 SK11

    DSLソケット N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • DSLソケットL N65 SK11

    DSLソケットL N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)