カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- DeniMan(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KSフィルター(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- SK(新潟精機)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スーパーツール(3)
「pc-50 sk-11」の検索結果
特価

パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッター替刃 ステン用
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
パイプカッターPro.替刃
SK11¥899税込¥9891個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
パイプカッター替刃 ステン用
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)