カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- BELKIN(ベルキン)(37)
- Acer(エイサー)(3)
- KTC(2)
- 淡路マテリア(2)
- StarTech.com(2)
- アズワン(1)
- 岡崎精工(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- ビーエム機器(1)
- ハウスホールドジャパン(1)
「pcr-35」の検索結果

ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
ラチェット式パイプカッタ替刃
SK11(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃