カテゴリ
- 切削工具(22)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 溶接用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- POSH Faith(174)
- MARWI(143)
- SMC(133)
- CF POSH(133)
- MajorCraft(70)
- SHIFTUP(シフトアップ)(35)
- JTC(29)
- ATEN(29)
- AIS (エイ・アイ・エス)(26)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- JACKALL(ジャッカル)(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- 金沢車輌(12)
- ロゴス(11)
- CIO(11)
- SATA(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- ブランドをもっと見る
「pcs02」の検索結果

カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(2本)当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
ハイス下穴ドリルセット
SK11(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本)当日出荷木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。用途木材の下穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質(ドリル)ハイス鋼
六角軸Coステンドリル 普通 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸Coステンドリル 極短 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm軸径六角軸6.35mm適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル適合被削材種ステンレス、鉄
ナットスプリッターセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット
SK11¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,298税込¥3,6281セット(2本組)当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
溶接用しゃ光レンズ
SK11¥599~税込¥659~1セット当日出荷溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
溶接用カバープレート
SK11¥279税込¥3071パック(2枚)当日出荷溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥2,988税込¥3,2871本当日出荷荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
シーリング用ならしベラHD
SK11¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125
ジグソーブレード
SK11¥439税込¥4831パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B アルミ用材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.01インチ当たり山数9
バックル式ベルト荷締機
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
ジグソーブレード
SK11¥799税込¥8791パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。全長(mm)100仕様B ゴム皮用切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ベルト荷締機用スリーブ
SK11(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
ジグソーブレード
SK11¥289税込¥3181パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B木工荒挽用切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ショート下穴ドリルセット
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
六角軸Coステンドリル 微短 5本セット
SK11¥1,698税込¥1,8681セット(5本)当日出荷ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット
SK11¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
塗れるはがせるヘラセット
SK11¥389税込¥4281個当日出荷多用途に使えるPC製スクレーパーセットです。塗る、はがす、貼り付けるなど多用途に使用可能なPC製スクレーパーです。用途材料の塗り付け、汚れなどのハガシ作業、シールやフィルムなどの貼り付け作業。入数2pcs
ジグソーブレード
SK11¥479税込¥5271パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。用途木工・合板の仕上げ用。全長(mm)100仕様B木工仕上用切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥459税込¥5051パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。全長(mm)76.5仕様B 鉄工用材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.01インチ当たり山数24
ラチェット式荷締機ベルト収納
SK11¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
ジグソーブレード
SK11¥559税込¥6151パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。用途ステンレス用。全長(mm)80仕様B ステン用材質バイメタル切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.01インチ当たり山数24
六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット
SK11¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
セーバソーブレード
SK11¥779税込¥8571パック(2枚)当日出荷木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。用途木材・新建材(100mm以下)。全長(mm)164仕様木工用切断能力(mm)木材・新建材:100以下1インチ当たり山数9材質(刃)特殊刃物鋼
セーバソーブレード鉄工薄物用
SK11¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。全長(mm)160材質ハイス鋼切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング1インチ当たり山数24
ジグソーブレード
SK11¥309税込¥3401パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。全長(mm)75仕様B木工極曲線切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~101インチ当たり山数14材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
セーバソーブレード鉄工厚物用
SK11¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。全長(mm)160材質ハイス鋼切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
ジグソーブレード
SK11¥379税込¥4171パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。用途木工円切用。全長(mm)100仕様B木工円切用切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~251インチ当たり山数6材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
シーリング用ならしベラソフト
SK11¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8奥行(mm)50硬度ソフト刃幅(mm)250