カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 作業工具(10)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(54)
  • ホンダ(974)
  • YAMAHA(ヤマハ)(892)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(823)
  • エスコ(696)
  • MURATA(村田製作所)(561)
  • SMC(447)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(445)
  • オカムラ(岡村製作所)(381)
  • Panasonic(パナソニック)(370)
  • 未来工業(356)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • 三菱ふそう(354)
  • ABRACON(297)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(276)
  • BOURNS(233)
  • KEMET(228)
  • YAGEO(219)
  • VISHAY(214)
  • RS PRO(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転プラグ PF1/4F SK11

    回転プラグ PF1/4F

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPF1/4めねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    319税込351
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • DSLプラグ 2F SK11

    DSLプラグ 2F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • DSLプラグ 2FF SK11

    DSLプラグ 2FF

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436977(SK11・DSLプラグL2FF・S-22DPFFL320)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
    用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • ニップルソケット2MF×2F SK11

    ニップルソケット2MF×2F

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • ニップルソケット2M×2FF SK11

    ニップルソケット2M×2FF

    SK11
    779税込857
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • DSLプラグ 3F SK11

    DSLプラグ 3F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436922(SK11・DSLプラグL3F・S-23DPFL270)材質鋼鉄・他寸法(mm)37.5×21質量(g)40ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc3/8適合流体空気
  • DSLプラグ 4F SK11

    DSLプラグ 4F

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436939(SK11・DSLプラグL4F・S-24DPFL280)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
    用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • DSLプラグ 1F SK11

    DSLプラグ 1F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436908(SK11・DSLプラグL1F・S-21DPFL250)材質鋼鉄・他寸法(mm)32×14質量(g)20ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/8適合流体空気
  • DSLプラグL 1F SK11

    DSLプラグL 1F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437127(SK11・DSLプラグ1F・S-21DPF200)材質鋼鉄・他寸法(mm)32×14質量(g)20ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/8適合流体空気
  • DSLプラグL 3F SK11

    DSLプラグL 3F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437141(SK11・DSLプラグ3F・S-23DPF220)材質鋼鉄・他寸法(mm)37.5×21質量(g)40ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc3/8適合流体空気
  • DSLプラグL 4F SK11

    DSLプラグL 4F

    SK11
    389税込428
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437158(SK11・DSLプラグ4F・S-24DPF230)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
  • DSLプラグL 2FF SK11

    DSLプラグL 2FF

    SK11
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
  • ニップルソケット4M×4FF SK11

    ニップルソケット4M×4FF

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップルソケット1M×1FF SK11

    ニップルソケット1M×1FF

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
  • DSLプラグL 2F SK11

    DSLプラグL 2F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437134(SK11・DSLプラグ2F・S-22DPF210)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • ニップルソケット3MF×3F SK11

    ニップルソケット3MF×3F

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • ニップルソケット1MF×1F SK11

    ニップルソケット1MF×1F

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • ニップルソケット4MF×4F SK11

    ニップルソケット4MF×4F

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/2×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)15×15適合流体空気
  • ニップルソケット3M×3FF SK11

    ニップルソケット3M×3FF

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
  • エアチャック 仏英米式対応 SK11

    エアチャック 仏英米式対応

    SK11(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
    用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • TSPカプラ SK11

    TSPカプラ

    SK11
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1
  • クランプツール SK11

    クランプツール

    SK11(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。作業がしやすい角度付きです。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し用。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼色(グリップ)
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    889税込978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    自動車、農機具等のメンテナンスや清掃に大変便利です。L型です。
    用途機械のメンテナンスや狭い場所での作業。形状L型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。フック型です。
    用途自動車のホース類の引き抜きや狭い場所での作業。形状フック型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • FGプラスチックニッパ SK11

    FGプラスチックニッパ

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。LL型です。
    用途農機具のメンテナンス用。形状LL型グリップ:緑材質(軸)SNCMV
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ