カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- 日東工器(4)
- TRUSCO(2)
- BeHAUS(2)
- イスカル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- HKT(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- 大森(1)
「pn85」の検索結果

ナットカプラ
SK11¥549税込¥6041個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
パージプラグ
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ