カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • サンワサプライ(16)
  • StarTech.com(7)
  • 大正天びん製作所(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • トーグ安全工業(4)
  • 倉敷化工(3)
  • キャンブロ(3)
  • ラムマウント(3)
  • SystemBase(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • (2)
  • AVX(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • ATEN(2)
  • シルファー(2)
  • カナフジ電工(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • NTT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式パイプカッタ替刃 SK11

    ラチェット式パイプカッタ替刃

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • ステン用ミニパイプカッター SK11

    ステン用ミニパイプカッター

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)