カテゴリ
- 切削工具(7)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5)
- CKD(29)
- C’ultiva(カルティバ)(28)
- IGO(42)
- SIEMENS(35)
- SMC(300)
- StarTech.com(28)
- エスコ(48)
- ホンダ(150)
- ミツビシ(20)
- リスパック(42)
- 三菱ふそう(13)
- 住友重機械工業(22)
- 和平フレイズ(92)
- 富士電機(12)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(17)
- 常磐精工(46)
- 廣杉計器(24)
- 近藤製作所(25)
- ブランドをもっと見る
「rb3」の検索結果

面取りビット7.5°
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×13、ベアリング12.7角度(°)7.5
フラッシュビット
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6寸法(mm)6.4×20
軸付フェルトバフ
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質フェルト軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂等
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
エアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)