カテゴリ
- 電動工具(8)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- メディアカバーマーケット(707)
- コガネイ(141)
- omron(オムロン)(114)
- ネグロス電工(111)
- CKD(94)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- 東芝(40)
- サンドビック(29)
- 城東テクノ(26)
- SMC(18)
- TDK(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- コーセル(17)
- 富士電機(15)
- VISHAY(15)
- スーパーツール(13)
- スケーター(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ブランドをもっと見る
「s-dc」の検索結果

ダストカバー 鉄粉用
SK11(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
ダストカバー 粉じん用
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
SDS回転打撃兼用チャック
SK11(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
断熱材カッター折込
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込可刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)刃渡り(mm)120
SDSドリルチャック
SK11¥2,998税込¥3,2981個欠品中軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)軸SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
断熱材カッター
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
ダイヤモンドカップサンダー
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ドレンコックサイレンサー
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
断熱材カッター折込 替刃
SK11¥599~税込¥659~1枚当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
断熱材カッター 替刃
SK11¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
ビット差替式キーレスチャック
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
ビット差替噛込防止チャック
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
フリースバッグ 1枚
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷乾式掃除機用のフリースバッグです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターバックです。用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質ポリエステル
ダイヤモンドカップサンダー
SK11¥2,798税込¥3,0781枚欠品中角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
エアフィルター
SK11¥389税込¥4281個当日出荷乾式掃除機用のエアフィルターです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターです。用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質EVA
フィルターフレーム
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷乾式掃除機用のフィルターフレームです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターフレームです。用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質不織布