カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • ケルヒャー(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • SMC(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • brembo(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 富士電機(11)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 京セラ(6)
  • 重松製作所(6)
  • 三木プーリ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • スーパーツール(5)
  • FPC(5)
  • Anker(アンカー)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s11-22」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッター替刃 ステン用 SK11

    パイプカッター替刃 ステン用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
    用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLプラグL 2M SK11

    DSLプラグL 2M

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLソケット H9 SK11

    DSLソケット H9

    SK11
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLプラグ 2F SK11

    DSLプラグ 2F

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • DSLプラグ 2M SK11

    DSLプラグ 2M

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLプラグ 2FF SK11

    DSLプラグ 2FF

    SK11
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436977(SK11・DSLプラグL2FF・S-22DPFFL320)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
  • DSLソケット 2FF SK11

    DSLソケット 2FF

    SK11(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLプラグ H9 SK11

    DSLプラグ H9

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)材質鋼鉄・他寸法(mm)50×15質量(g)23ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLソケットL 2FF SK11

    DSLソケットL 2FF

    SK11
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLプラグL 2FF SK11

    DSLプラグL 2FF

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
  • DSLプラグL H9 SK11

    DSLプラグL H9

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130)材質鋼鉄・他寸法(mm)50×15質量(g)23ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLプラグL 2F SK11

    DSLプラグL 2F

    SK11
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437134(SK11・DSLプラグ2F・S-22DPF210)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • DSLソケットL 2F SK11

    DSLソケットL 2F

    SK11
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)50.7×23接続口径Rc1/4質量(g)78ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気