カテゴリ
- 作業工具(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- ANEX(1)
- エイト(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
「sba3 sk11」の検索結果
特価

ビットアダプターソケット
SK11(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ギアーテックアダプター(ビット用)
SK11(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。適合6.35mm角ドライバービット用使用寸法10mm
ビットアダプターソケット
SK11(6件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ソケットアンビルチャック
SK11(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
ギアーテックアダプター(ソケット用)
SK11(7件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。仕様クイックリリース機構付き