カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 清掃用品(7)
  • 電動工具(4)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(48)
  • CUC(中国産業)(45)
  • 京セラ(38)
  • 三菱マテリアル(38)
  • 工進(33)
  • Simplism(27)
  • サンドビック(24)
  • イスカル(22)
  • E-Value(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • トリニティ(17)
  • タンガロイ(16)
  • アイリスチトセ(16)
  • ワルター(15)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • brembo(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトエアークリックバンド SK11

    ライトエアークリックバンド

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ゼノイ形状クリックバンド穴径(Φmm)(固定穴)4.5最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • チェーン丁番革製ペンチ2段差 SK11

    チェーン丁番革製ペンチ2段差

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
    用途工具差し。仕様ペンチ2段差し材質牛本革
  • クリップ SK11

    クリップ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1/4インチネジ穴に取り付けれるクリップです。簡単に固定できるクリップです。
    用途LEDリーフライト用。ねじ径1/4インチ
  • 乾湿両用掃除機 20L SK11

    乾湿両用掃除機 20L

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
    用途作業場での集塵や水の吸引。セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540質量(kg)約6.6タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)20吸込仕事率(W)150集塵容量(L)11電源コード(m)約5.0ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)8
  • LEDクリップランプ SK11

    LEDクリップランプ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップランプ5W広角 SK11

    LEDクリップランプ5W広角

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップランプ 32W SK11

    LEDクリップランプ 32W

    SK11
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ 23W SK11

    LEDクリップランプ 23W

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ 16W SK11

    LEDクリップランプ 16W

    SK11
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フレキシブルホース SK11

    フレキシブルホース

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 布フィルター SK11

    布フィルター

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルター用布フィルター SK11

    カートリッジフィルター用布フィルター

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイパーノズル SK11

    ワイパーノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • スキマノズル SK11

    スキマノズル

    SK11
    559税込615
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 丸毛ブラシ SK11

    丸毛ブラシ

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 中継パイプ SK11

    中継パイプ

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • LED交換球 SK11

    LED交換球

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カートリッジフィルターセット SK11

    カートリッジフィルターセット

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • フィルターロック SK11

    フィルターロック

    SK11
    529税込582
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • LED交換球 5W(広角) SK11

    LED交換球 5W(広角)

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミツールフック SC L SK11

    アルミツールフック SC L

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
    用途工具の吊り下げ。仕様105×10mmカラビナ材質アルミ使用荷重(kg)3まで
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LED交換球 32W SK11

    LED交換球 32W

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LED交換球 16W SK11

    LED交換球 16W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED