カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ケナメタル(2)
  • 日東工業(2)
  • 林純薬工業(2)
  • Arduino(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • サンドビック(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • PGA(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SUN UP(1)
  • カネミツ(1)
  • ワルター(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
  • DIGILENT(1)
  • LEDIL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl16」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクリップランプ 16W SK11

    LEDクリップランプ 16W

    SK11
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 16W SK11

    LED交換球 16W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
照明カテゴリ