カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdp-600rd」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルボール盤 SK11

    ラジアルボール盤

    SK11(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
    質量(kg)41出力(W)300周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電源(V)AC100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200フトコロ(mm)90~425コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)810×270×850テーブル寸法(mm)231×217穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13錐の最大送り(mm)75スピンドルジャコブステーパーJT6
600 600 板特集