カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(5)
- TRUSCO(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- タンガロイ(2)
- アズワン(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- KTC(1)
- 信越化学工業(1)
- BOLL(1)
- 大阪魂(1)
「shm44」の検索結果

ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物