カテゴリ

  • 作業工具(1,226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(559)
  • 研磨材(541)
  • 安全保護具(529)
  • 切削工具(206)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 塗装・養生・内装用品(170)
  • 電動工具(154)
  • 保管用品(70)
  • 測定用品(60)
  • 作業服(55)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 照明(49)
  • トラック輸送・安全用品(45)
  • 事務用品(43)
  • 空圧工具(38)
  • マスク(34)
  • 清掃用品(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 物流用品(24)
  • 農業機械(22)
  • 溶接用品(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 厨房用品(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 農具(15)
  • ヘルスケア(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 防災用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • Y-SK11(45)
  • KVK(41)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • EB-SK11(18)
  • 東日興産(TN)(9)
  • ノーブランド(8)
  • E-Value(6)
  • 京セラ(6)
  • サンキン(6)
  • コクヨ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 多摩電子(4)
  • オリバー(4)
  • 日章工業(4)
  • KSフィルター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-11」の検索結果

4,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(83件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
ワンハンドグリースガン SK11ワンハンドグリースガンSK11(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
六角ビットセット SK11六角ビットセットSK11(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8本)
当日出荷
六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
149税込164
1巻(5m)ほか
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
ボルトホールド六角棒レンチセット SK11ボルトホールド六角棒レンチセットSK11(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
ストロング万能はさみ AD SK11ストロング万能はさみ ADSK11(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
六角軸ダイヤモンドバー SK11六角軸ダイヤモンドバーSK11(9件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)ほか
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
アンカーホールブロワー SK11アンカーホールブロワーSK11(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(86件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
消しール 六角軸6.35 SK11消しール 六角軸6.35SK11(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
889税込978
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ツールキャリーバッグPRO SK11ツールキャリーバッグPROSK11(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
マグネットツールトレイ SK11マグネットツールトレイSK11(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
ダストカバー 鉄粉用 SK11ダストカバー 鉄粉用SK11(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
速切木工ボアビット 六角軸 SK11速切木工ボアビット 六角軸SK11(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
切断砥石 鉄工用10枚 SK11切断砥石 鉄工用10枚SK11(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
六角軸Coステンドリル 普通 SK11六角軸Coステンドリル 普通SK11(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(25件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
アルミカラビナ B SK11アルミカラビナ BSK11(32件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
ドリルチャック SK11ドリルチャックSK11(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
トルクスネジ用ビットセット SK11トルクスネジ用ビットセットSK11(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8本)
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
精密ドライバーセット SK11精密ドライバーセットSK11(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットアンビルチャック SK11ソケットアンビルチャックSK11(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
ソフトコーキングヘラセット SK11ソフトコーキングヘラセットSK11(49件のレビュー)
759税込835
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
カーボンスクレーパー SK11カーボンスクレーパーSK11(10件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11六角軸ロータリーバー鉄工用SK11(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
スリムラチェットドライバー SK11スリムラチェットドライバーSK11(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通SK11(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
コーキングノズルストッパー SK11コーキングノズルストッパーSK11(16件のレビュー)
509税込560
1セット(4個)
当日出荷
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
...