カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 日研工作所(6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • サンハヤト(3)
  • TRUSCO(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • 熱研(2)
  • 清水[建築金物](2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 兼弥産業(2)
  • オーム電機(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ゼブラ(1)
  • タカチ電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-300」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式のこぎり替刃 SK11替刃式のこぎり替刃SK11(4件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)刃厚(mm)0.6
バンドソー替刃 木工仕上用 SK11バンドソー替刃 木工仕上用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソー替刃 汎用刃 SK11バンドソー替刃 汎用刃SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 スチロール用 SK11バンドソー替刃 スチロール用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
替刃式のこぎり SK11替刃式のこぎりSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300ピッチ(mm)2.14タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)目数14枚
バンドソー替刃 竹挽用 SK11バンドソー替刃 竹挽用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
替刃式のこぎり 本藤巻 SK11替刃式のこぎり 本藤巻SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
DSLプラグ N65 SK11DSLプラグ N65SK11
519税込571
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
替刃式のこぎり SK11替刃式のこぎりSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)250仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
替刃式鋸 替刃 SK11替刃式鋸 替刃SK11
799税込879
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7
皮製釘袋 SK11皮製釘袋SK11(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮
ビットシャープナー替砥石 SK11ビットシャープナー替砥石SK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。
用途SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。適合機種鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)
替刃式鋸 SK11替刃式鋸SK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)260刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))