カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(9)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- SIEMENS(13)
- RECOM(12)
- 富士電機(9)
- NAKATAKI(9)
- ノーブランド(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- サンコウ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- サンコー(三甲)(2)
- 日研工作所(2)
- カナレ電気(2)
- ブランドをもっと見る
「sk024」の検索結果

替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)240
替刃式折込鋸替刃 一般木工用
SK11(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。用途一般木材の切断作業。
DSLソケットL
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
替刃式両刃鋸 両横挽き 替刃
SK11¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃です。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。 刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。用途SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃。幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-5刃渡り(mm)240目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。用途塩ビ・竹などの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸細目替刃 木工用
SK11¥969税込¥1,0661個当日出荷SU-21F用の替刃です。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸用替刃取付ネジ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
DSLプラグ 4M
SK11¥419税込¥4611個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
DSLソケットL 4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)53.2×23接続口径R1/2質量(g)84ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)53.2×23接続口径R1/2質量(g)84ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLプラグL H15
SK11¥419税込¥4611個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437073(SK11・DSLプラグH14.5・S-24DPH150)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
替刃式折込鋸細目替刃 木工用
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SU-24F用の替刃です。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)240
替刃式折込鋸替刃サイディング
SK11(2件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
DSLプラグ H14.5
SK11¥419税込¥4611個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
DSLプラグL 4M
SK11¥419税込¥4611個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
DSLプラグL 4F
SK11¥389税込¥4281個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437158(SK11・DSLプラグ4F・S-24DPF230)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
DSLプラグ 4F
SK11¥419税込¥4611個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436939(SK11・DSLプラグL4F・S-24DPFL280)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
DSLソケット H14.5
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)67.2×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
DSLソケットL 4F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 4F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気